Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GOL 26 D Professional Entfernungsmesser 26x 0,3 - 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GOL 26 D Professional Entfernungsmesser 26x 0,3 - 100 m
Bosch GOL 26 D Professional Entfernungsmesser 26x 0,3 - 100 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11737779
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 994 00E
EAN/GTIN:
     3165140572682
Suchbegriffe:
Baustativ
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Bauelementekoffer
  • Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54) - Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle - Transportkoffer mit Sperrvorrichtung für den Kompensator für einen sicheren Transport - Zielkollimator zur Grobausrichtung - Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle - Großer Fokussierknopf für einfaches Ausrichten - Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels (Messlatte) - Hohe Präzision (1,6 mm/30 m) auf lange Distanzen - Endlose Winkeleinstellung über Rutschkupplung mit beidseitiger Bedienung - Aufrechtes Bild
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
26 x
Objektivdurchmesser
36 mm
Tatsächliches Sehfeld
1.5 °
Messungsrange
0.3 - 100 m
Messungsakkurazität
0.0016 m
Kleinstes Anzeigeteil
0.3 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
135 x 215 x 145 mm
Gewicht
1700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Lagerungstemperaturbereich (T-T)
-20 - 70 °F
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,66*
€ 281,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,89*
€ 262,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.