Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PST 1000 PEL Elektrische Stichsäge 3100 SPM 650 W 2,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PST 1000 PEL Elektrische Stichsäge 3100 SPM 650 W 2,3 kg
Bosch PST 1000 PEL Elektrische Stichsäge 3100 SPM 650 W 2,3 kg
Bosch PST 1000 PEL Elektrische Stichsäge 3100 SPM 650 W 2,3 kg
Bosch PST 1000 PEL Elektrische Stichsäge 3100 SPM 650 W 2,3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11695504
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3A0 300
EAN/GTIN:
     3165140527026
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Bohrstaubfänger
Saugkopf
  • Leistungsstarker 650-W-Motor und 100 mm Schnitttiefe in Holz – damit gehen auch schwere Arbeiten leicht von der Hand
    - 4-Stufen-Orbital-Pendelung für schnelleren Sägefortschritt, bessere Kurvengängigkeit und längere Lebensdauer des Sägeblattes
    - Bosch-Einhand-SDS sorgt für mühelosen und sicheren Sägeblattwechsel in Sekundenschnelle – werkzeuglos
    - Minimale Vibrationen durch Bosch-"Low Vibration" mit linearem Massenausgleich und der ergonomische Softgrip ermöglichen höchste Präzision und kontrolliertes Arbeiten
    - Hervorragende Handlichkeit und kompakte Bauweise sorgen für kontrollierten und optimalen Benutzerkomfort
    - Zuschaltbare Blasluftfunktion sorgt jederzeit für klare Sicht auf die Schnittlinie
    - Einfache, werkzeuglose Verstellung der Aluminiumfußplatte für Gehrungsschnitte und randnahes Sägen durch Spannhebel
    - Anschluss zur Staubabsaugung – für staubfreies Arbeiten
    - Neue Kabelführung mit Aufhängevorrichtung zum praktischen Verstauen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3100 SPM
Einschneidetiefe in Holz
100 mm
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (min.)
500 SPM
Schnitttiefe in Stahl
10 mm
Schwingungspegel (Holz)
10 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Holz)
2 m/s²
Schwingungspegel (Stahl)
7 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Stahl)
2 m/s²
Merkmale
Griffart
Oberer Griff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Pendelhub
Ja
Faseneinstellung
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot, Silber
Fasenkapazität (max.)
45 °
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Grundkörper Material
Aluminium
Staubbläser
Ja
Staubextraktion
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
650 W
Ausgangsleistung
360 W
AC Eingangsspannung
230 V
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 461
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.