Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PST 700 E Elektrische Stichsäge 3100 SPM 500 W 1,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PST 700 E Elektrische Stichsäge 3100 SPM 500 W 1,7 kg
Bosch PST 700 E Elektrische Stichsäge 3100 SPM 500 W 1,7 kg
Bosch PST 700 E Elektrische Stichsäge 3100 SPM 500 W 1,7 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11695486
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3A0 000
EAN/GTIN:
     4051709623843
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Gleichmäßiges Arbeiten – intelligente Geschwindigkeitsanpassung für Schnitte in Materialien bis zu 70 mm
Diese Stichsäge macht Gerad- und Kurvenschnitte einfach und ermöglicht bequemes und gleichmäßiges Arbeiten während des gesamten Projekts. Die Geschwindigkeitsregelung der Bosch Electronic sorgt bei jedem Projekt für einen sanften Start, während die verstellbare Schnittgeschwindigkeit jedem Material gerecht wird, selbst bei schwierigen Schnitten durch Astlöcher. Minimale Vibrationen sorgen für zusätzliche Kontrolle und ihr geringes Gewicht und die kompakte Größe für eine hervorragende Handlichkeit. Die PST 700 E eignet sich für Schnitte bis zu 70 mm im 45°- bis 90°-Winkel in verschiedenen Materialien wie Holz, Laminat, Aluminium und Kunststoff. Ihr SDS-System ermöglicht einen schnellen und einfachen Sägeblattwechsel.

Bequeme und einfache Durchführung von Projekten
Variable Geschwindigkeit für gleichmäßiges Sägen in verschiedenen Materialien
Geringe Vibrationen und Soft Grip für bequeme Anwendung
Gute Lenkbarkeit zum Folgen von Kurvenschnittlinien
SDS-System für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel

Mit einstellbarer Drehzahl jede Aufgabe meistern
Erreiche bessere Ergebnisse mit Bosch Electronic – einfacher Tastendruck für die gewünschte Drehzahl bei jeder Anwendung und jedem Material.

Ruckfreies und einfaches Arbeiten
Bosch Low Vibration ist eine schlagabsorbierende und vibrationsdämpfende Funktion, die der Ermüdung des Benutzers entgegenwirkt und ein bequemes, gleichmäßiges und einfaches Arbeiten bei umfangreichen oder schwierigen Anwendungen ermöglicht.

Müheloses Verfolgen von Schnittlinien
CutControl am Vorderteil der Säge macht das Sägen entlang gerader Linien einfach. Sie bietet eine sichere Führung und genaue Ergebnisse.

Bläst für eine dauerhaft klare Sicht den Staub weg
Die integrierte Blasfunktion entfernt kontinuierlich Staub beim Sägen für eine klare Sicht auf die Schnittlinie und somit für höhere Präzision.

Schneller und einfacher Sägeblattwechsel
SDS ermöglicht einen schnellen und einfachen schlüssellosen Sägeblattwechsel und sorgt dafür, dass das Sägeblatt beim Schließen der Kappe automatisch festgezogen wird.

Ausführung verschiedenster Arbeiten mit Winkeln bis 45°
Die verstellbare Fußplatte ermöglicht Winkelschnitte bis 45°. Einfache Einstellung der Platte auf den gewünschten Winkel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3100 SPM
Einschneidetiefe in Holz
70 mm
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (min.)
500 SPM
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
4 mm
Schallleistungspegel
99 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Holz)
10 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Holz)
3 m/s²
Schwingungspegel (Stahl)
11 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Stahl)
3 m/s²
Merkmale
Griffart
Oberer Griff
Faseneinstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Fasenkapazität (max.)
45 °
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Staubbläser
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
500 W
Ausgangsleistung
300 W
AC Eingangsspannung
230 V
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 458
ab € 5,23*
Zubehör
Bosch
2 609 256 743
ab € 9,83*
Zubehör
Bosch
2 607 019 461
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.