Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY GeForce RTX 4060 Ti VERTO Dual Fan NVIDIA 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY GeForce RTX 4060 Ti VERTO Dual Fan NVIDIA 16 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti VERTO Dual Fan NVIDIA 16 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti VERTO Dual Fan NVIDIA 16 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti VERTO Dual Fan NVIDIA 16 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti VERTO Dual Fan NVIDIA 16 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti VERTO Dual Fan NVIDIA 16 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti VERTO Dual Fan NVIDIA 16 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti VERTO Dual Fan NVIDIA 16 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti VERTO Dual Fan NVIDIA 16 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti VERTO Dual Fan NVIDIA 16 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti VERTO Dual Fan NVIDIA 16 GB GDDR6
PNY GeForce RTX 4060 Ti VERTO Dual Fan NVIDIA 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113343966
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCG4060T16DFXPB1
EAN/GTIN:
     751492779010
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
245 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
112.6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
288 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2310 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2535 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Thermal Design Power (TDP)
165 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
0
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse
0
HDMI-Version
2.1
Anzahl Mini DisplayPorts
0
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, grafikkarte pcie, geforce rtx, grafikkarte nvidia quadro, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 424,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,47*
€ 505,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,02*
€ 501,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,29*
€ 489,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,66*
€ 486,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,09*
€ 445,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.