| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-11152177 Herst.-Nr.: 609600 EAN/GTIN: 4004470096002 |
| |
|
| | |
| - Nass-/Trockensauger. - Kräftiger Akku-Sauger mit 3 wiederaufladbaren Akkus. - Ladekontrollleuchte (LED). - Lade-Netzteil. - Permanent-Staubfilter, auswaschbar. - Zubehör: Fugendüse, Aufsatz für Nasssaugen, Wandhalterung. - Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz. - Leistungsaufnahme: 3,6 V, 1400 mAh.
Weitere Informationen: Leistungen | Reinigungsart | Trocken&Nass | | Schmutztrennungsmethode | Zyklonal | | Filterung | Ja | Ergonomie | Wandmontage | Ja | | Waschbare Staubtashce | Ja | | Anzeigelicht | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batteriespannung | 3.6 V | | AC Eingangsspannung | 230 V | | Akku-/Batterietyp | Eingebaut | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Design | Staubbehälter Typ | Beutellos | | Produktfarbe | Blau, Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, akkusauger bomann, akku handsauger, beutellose bodenstaubsauger akku |
| | |
| |