Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY SoundStation Duo Telekonferenz-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY SoundStation Duo Telekonferenz-Zubehör
POLY SoundStation Duo Telekonferenz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11148429
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-19000-120
EAN/GTIN:
     610807736929
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Das einzige Dual-Mode-Konferenztelefon für kleine bis mittelgroße Konferenzräume
Das Polycom SoundStation Duo ist ein von analog auf IP umschaltbares Dual-Mode-Konferenztelefon und bietet maximale Flexibilität bei der Bereitstellung und den besten Investitionsschutz seiner Klasse. Das für kleine bis mittelgroße Räume konzipierte SoundStation Duo ist leicht einzurichten und zu verwenden. Und es bietet die legendäre Audio-Performance von Polycom. In VoIP-Umgebungen liefert das Konferenztelefon SoundStation Duo die branchenweit zuverlässigste, standardbasierte Interoperabilität.
Polycom HD Voice-Technologie Vollduplex-Audio. Neuester Stand der Echounterdrückung und Beseitigung von Störungen durch Mobiltelefone und andere Funkgeräte. Diese und weitere Eigenschaften machen es möglich, dass das SoundStation Duo-Konferenztelefon unvergleichliche Gruppenkonferenzerlebnisse ohne Störungen liefert.

Das Polycom SoundStation Duo bietet:
- Marktführender Investitionsschutz: Funktioniert in analogen Telefonie-Umgebungen und unterstützt die Migration auf VoIP
- Umfassende VoIP-Interoperabilität: Kompatibel mit zahlreichen SIP-Anrufplattformen für maximale Audioqualität und größtmöglichen Funktionsumfang, bei gleichzeitig vereinfachtem Management
- Leistungsstarke, stabile SIP-Software: Nutzt die branchenweit modernste Software für SIP-Endgeräte mit fortschrittlichen Funktionen für Anrufabwicklung, Sicherheit und Bereitstellung
- Niedrige Bereitstellungs- und Verwaltungskosten: Einfache Einrichtung ohne Boot-Server dank Web-Konfigurationstool
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Technische Details
Dynamischer Bereich
86 dB
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3af, IEEE 802.1p/Q, IEEE 802.1x
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
346 x 327 x 64 mm
Gewicht
740 g
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,19*
€ 649,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,99*
€ 639,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,46*
€ 601,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,37*
€ 581,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,86*
€ 541,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.