Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 760 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash 760 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Violett
Transcend JetFlash 760 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Violett
Transcend JetFlash 760 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11120883
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GJF760
EAN/GTIN:
     760557820611
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Transcend bringt seinen neuen USB 3.0 USB-Stick JetFlash 760 auf den Markt. Der JetFlash 760 ist ein kompakter USB-Stick mit attraktivem Design. Dank neuster USB 3.0 Technologie kann man mit dem USB-Stick 3.0 JetFlash 760 Dateien schneller als je zuvor übertragen. Der JetFlash 760 ist mit einem ausziehbaren Schieberegler ausgestattet, mit dem der USB-Anschluss heraus- und wieder eingezogen werden kann.

- Design ohne Kappe mit einem ausziehbaren USB-Anschluss
- Kompatibel zu SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0
- Plug-and-Play-Betrieb
- Kostenloser Download der Elite Datenmanagementsoftware
- 30 Jahre Garantie*
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.9 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
69.6 mm
Gewicht
12 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GJF760
ab € 7,92*
Zubehör
Transcend
TS64GJF760
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.