Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba IK 200 Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba IK 200 Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Steba IK 200 Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Steba IK 200 Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Steba IK 200 Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10991392
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     06.78.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
steba induktionskochfeld
  • Robuste durchgängige Glas-Keramik-Oberfläche - Kochfläche: 26 x 40,5 cm - Einbaufähig - Auch mobil einsetzbar - Touch Control - 8 Leistungsstufen - Timerfunktion (5-99 Min.) Sicher durch: - Automatische Topferkennung - Abschaltung ohne Topf - Topfboden wird direkt erhitzt - Kindersicherung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Selbstabschalter kocht Essen sicher
Ja
Kindersicherung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
3100 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mitte hinten
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
1800 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Mitte vorn
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Leistung Kochzone 2
1300 W
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
5500 g
Einbauraum Breite
270 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Höhe
80 mm
Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld, kochfeld induktion
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.