Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEB VS4003 Dampfgarer 3 Korb/Körbe 1800 W Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEB VS4003 Dampfgarer 3 Korb/Körbe 1800 W Schwarz, Chrom
SEB VS4003 Dampfgarer 3 Korb/Körbe 1800 W Schwarz, Chrom
SEB VS4003 Dampfgarer 3 Korb/Körbe 1800 W Schwarz, Chrom
SEB VS4003 Dampfgarer 3 Korb/Körbe 1800 W Schwarz, Chrom
SEB VS4003 Dampfgarer 3 Korb/Körbe 1800 W Schwarz, Chrom
SEB VS4003 Dampfgarer 3 Korb/Körbe 1800 W Schwarz, Chrom
SEB VS4003 Dampfgarer 3 Korb/Körbe 1800 W Schwarz, Chrom
SEB VS4003 Dampfgarer 3 Korb/Körbe 1800 W Schwarz, Chrom
SEB VS4003 Dampfgarer 3 Korb/Körbe 1800 W Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10984636
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     VS4003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
dampfgarer tefal
dampfgarer
Weitere Informationen:
Kochfunktionen und -programme
Automatische Warmhaltung
Ja
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Energie
Leistung
1800 W
Ergonomie
Integrierter Timer
Ja
Anzeigelicht
Ja
Design
Anzahl der Körbe
3 Korb/Körbe
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Display
LCD
Korbvolumen
10.3 l
Entfernbare Schüssel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,11*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.