Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21339 4 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heller 21339 4 Bohrer
Heller 21339 4 Bohrer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910292340
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21339 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
9.8 mm
Länge (mm)
133 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
87 mm
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Produktfarbe
Edelstahl
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Kompatibilität
DIN 1414
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,54*
€ 19,23*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,11*
€ 120,71*
21 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 97,32*
€ 133,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 192,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 3,55*
Ähnlich
Heller
26632 1
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.