Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton 5231 Kondensator Grau Fixed capacitor Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton 5231 Kondensator Grau Fixed capacitor Planar Gleichstrom
Visaton 5231 Kondensator Grau Fixed capacitor Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10738359
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     5231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensatoren für High-End-Boxen. 250 V Gleichspannungsfestigkeit. Extrem verlustarm durch Polypropylen-Dielektrikum.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Metallisches Papier
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Grau
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
10000 nF
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52300085
ab € 67,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.