Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton 5229 Kondensator Grau Fixed capacitor Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton 5229 Kondensator Grau Fixed capacitor Planar Gleichstrom
Visaton 5229 Kondensator Grau Fixed capacitor Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10738357
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     5229
EAN/GTIN:
     4007540052298
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensatoren für High-End-Boxen. 250 V Gleichspannungsfestigkeit. Extrem verlustarm durch Polypropylen-Dielektrikum.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Metallisches Papier
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Grau
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
6800 nF
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Höhe
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.