Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba IK 60 E Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba IK 60 E Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Steba IK 60 E Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Steba IK 60 E Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Steba IK 60 E Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10726894
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     06.60.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskocher
Induktionskochplatte
  • Robuste durchgängige - Glas-Keramik-Oberfläche - Kochfläche: 28 x 28 cm - Einbaufähig - Auch mobil einsetzbar - Touch Control - Temperaturregelung (60-240C°) - 10 Leistungsstufen (500-2000 W) - Timerfunktion (0-180 min.) - Sicher durch: - Automatische Topferkennung - Abschaltung ohne Topf - Topfboden wird direkt erhitzt
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glas
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
2000 W
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.