Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 638 699 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 638 699 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 638 699 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10715955
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 638 699
EAN/GTIN:
     3165140264471
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Einsatzbereiche
- Bleche [mm] 2,5-6.
- Rohre, Profile: geschlossen [mm] <65.
- Aluminium [mm] <65.

Details
- Werkstoff HSS.
- Zahnausführung gewellt, gefräst.
- Gesamtlänge [mm] 132.
- Zahnteilung [mm] 2.
- Einsatzbereiche mittelstarke Bleche (2,5-6 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), winkelgenauer Schnitt.
- Typ T 318 B.
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.