Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 633 A33 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 633 A33 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 633 A33 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 633 A33 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10699549
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 633 A33
EAN/GTIN:
     3165140264167
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Einsatzbereiche
- Weichholz, Platten [mm] 3-65.
- Küchenarbeitsplatten [mm] <50.

Details
- Werkstoff HCS.
- Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen.
- Gesamtlänge [mm] 117.
- Zahnteilung [mm] 2,5.
- Einsatzbereiche Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-65 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm), sauberer Schnitt.
- Typ T 301 BCP.
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 633 A39
ab € 20,17*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A31
ab € 2,91*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A35
ab € 4,89*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A37
ab € 5,83*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A32
ab € 1,78*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A36
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.