Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 636 223 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 636 223 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 636 223 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 636 223 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10695397
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 636 223
EAN/GTIN:
     3165140264327
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Einsatzbereiche
- Grobholz [mm] <100.
- Hartholz, Platten [mm] 5-100.
- beschichtete Platten [mm] 5-100.

Details
- Werkstoff BIM.
- Zahnausführung geschränkt, geschärft.
- Gesamtlänge [mm] 152.
- Zahnteilung [mm] 4.
- Einsatzbereiche dickes Hart- und Weichholz (5-100 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete.
- Typ T 344 DF.
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608634567
ab € 6,57*
Zubehör
Bosch
2608634243
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.