Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 634 234 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 634 234 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 634 234 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 634 234 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     721-01874514
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 634 234
EAN/GTIN:
     3165140091855
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Einsatzbereiche
- GFK/Epoxy [mm] <30.
- Hartholz, Platten [mm] 3-30.
- beschichtete Platten [mm] 3-30.

Details
- Werkstoff BIM.
- Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen.
- Gesamtlänge [mm] 100.
- Zahnteilung [mm] 2,7.
- Einsatzbereiche Hartholz, Laminate, beschichtete Platten/HPL (3-30 mm), Kunststoffe/Epoxy (ø <30 mm).
- Typ T 101 BF.
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 8,29*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,97*
€ 9,28*
1 Tag
136
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,08*
€ 9,32*
4 Tage
238
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,76*
€ 9,34*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,10*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 636 224
ab € 4,66*
Zubehör
Bosch
2 608 634 897
ab € 7,01*
Zubehör
Bosch
2 608 636 225
ab € 5,12*
Zubehör
Bosch
2 608 634 233
ab € 1,93*
Zubehör
Bosch
2 608 636 226
ab € 4,68*
Zubehör
Bosch
2 608 634 989
ab € 1,26*
Zubehör
Bosch
2 608 636 228
ab € 4,89*
Zubehör
Bosch
2 608 636 229
ab € 1,644*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.