Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 15862 Objektivfilter 6,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik 15862 Objektivfilter 6,2 cm
Kaiser Fototechnik 15862 Objektivfilter 6,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10645757
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     15862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
fotostudio dauerlicht
Bei Schwarzweiß-Aufnahmen werden die Farben in unterschiedliche Grauwerte umgesetzt. Das können die modernen Schwarzweißfilme ganz gut. Filter helfen hier, bestimmte Eigenschaften zu verstärken oder ganz besondere Effekte zu erzielen. Bei der Digitalfotografie sind diese Filter nicht einsetzbar.
Gelbfilter sind vorteilhaft für die Landschaftsfotografie, denn weiße Wolken heben sich hier zum Beispiel stärker vom Himmelsblau ab. Auch Grün wird besser differenziert. Bei Porträtaufnahmen werden Hautunreinheiten abgeschwächt.
Slimline-Metallfassung mit Frontgewinde, hartvergütet, Schottglas.
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
62 mm
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.