Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 636 569 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 636 569 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 636 569 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 636 569 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 636 569 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     1955-2001050501
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 636 569
EAN/GTIN:
     3165140470322
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen für Hartholz und abrasive Holzwerkstoffe

Einsatzbereiche
- Weichholz, Platten [mm] 5-50.
- Sperrholz [mm] 5-50.
- Küchenarbeitsplatten [mm] <50.
- Hartholz, Platten [mm] 5-50.
- beschichtete Platten [mm] 5-50.
- Multiplexplatten [mm] 5-50.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stichsägeblatt
Geeignet für Materialien
Hartholz, Gipskarton
Material Messer
Bimetallisch
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Leistungen
Klingenzahnabstand (min.)
2.2 mm
Klingenzahnabstand (max.)
2.2 mm
Max. Schnittstärke
50 mm
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
117 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Satz
€ 5,39*
ab € 12,17*
€ 12,41*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,02*
€ 14,26*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 12,41*
€ 14,77
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,17*
€ 14,48
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 2,434* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 124,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 636 568
ab € 14,50*
Zubehör
Bosch
2 608 636 570
ab € 56,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.