Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY CS540/A Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY CS540/A Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Schwarz
POLY CS540/A Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Schwarz
POLY CS540/A Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Schwarz
POLY CS540/A Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Schwarz
POLY CS540/A Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10486404
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     84693-02
EAN/GTIN:
     5033588035541
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Die legendäre CS-Familie von Plantronics setzt mit der CS500™-Serie einen neuen Standard im Schnurlossegment für Festnetzgespräche.

DIE CS-FAMILIE SETZT NEUE MASSSTÄBE.

Die legendäre CS-Familie von Plantronics setzt mit der CS500™-Serie einen neuen Standard im Schnurlossegment für Festnetzgespräche. Das leichteste DECT™-Headset auf dem Markt kommt jetzt mit einem schlankeren Design, optimierter Leistung und derselben zuverlässigen Freihandbedienung daher, die die CS-Familie seit annähernd zehn Jahren zu einem Bestseller macht.

DECT SECURITY ZERTIFIZIERT

ERWEITERTE SICHERHEIT FÜR SCHNURLOSE DECT-HEADSETS


Die Nutzung neuester Sicherheitsstandards für DECT-Funkverbindungen machen die Headsets der CS500-Serie sicher. Mit acht diskreten Sicherheitsmaßnahmen wie 64-Bit-Verschlüsselung bleiben vertrauliche Informationen privat.

OPTIMALE ANRUFVERWALTUNG


Mit der Taste zur Gesprächsannahme/-beendigung sowie der Lautstärke- und Stummschaltungstaste können Anrufe in einer Entfernung von bis zu 120 Metern von der Ladestation verwaltet werden. Im Sinne einer vereinfachten Zusammenarbeit ermöglicht Ihnen das CS500-System darüber hinaus, Konferenzen mit bis zu drei zusätzlichen Headsets abzuhalten. Gast-Headsets können durch einfaches Andocken an einer Basisstation angemeldet werden. Verwenden Sie das System mit Electronic Hook Switch-Kabel oder Telefonhörer-Lifter für eine Remote-Gesprächsannahme/-beendigung.

HERAUSRAGENDE KLANGQUALITÄT

Die DECT™-Technologie liefert optimierte Klangqualität und unterdrückt Interferenzen durch WIFI-Netzwerke, während die verbesserte Breitband-Audioverbindung eine unglaubliche Sprachqualität garantiert. Wählen Sie aus professioneller Schmalband- oder Breitband-Audioqualität: Der Schmalbandmodus maximiert die Sprechzeit, der Breitbandmodus steigert die Gesprächsqualität. Ein verlängerter Mikrofonarm und das Noise Cancelling-Mikrofon filtern Hintergrundgeräusche heraus, sodass Gesprächspartner deutlich zu verstehen sind. Die verbesserte digitale Signalverarbeitung (DSP) verleiht zudem einen natürlicheren Klang.

Basisstation
LEISTUNGSSTARKE BASISSTATION


Eine elegante Ladestation ist im Lieferumfang der Serie CS500 enthalten. Um die Akkulaufzeit zu verlängern, optimiert die adaptive Stromversorgung Reichweite und Sprechzeit, indem sie automatisch in den geringen Leistungsmodus herunterschaltet, wenn sich das Headset in der Nähe der Basisstation befindet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Kopfhörer
Kopfhörer-Empfindlichkeit
118 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
DECT verbindbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenzband
6.8 GHz
Kabellose Reichweite
100 m
Akku/Batterie
Gesprächszeit
7 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit
85 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
78712-02
ab € 56,19*
Zubehör
Poly
78714-02
ab € 65,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.