Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digitus DN-9007 Weiß Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DN-9007 Weiß Steckdose
Digitus DN-9007 Weiß Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10056180
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-9007
EAN/GTIN:
     4016032278191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Unterputz-Einsatz
Unterputz-Einsätze
  • CAT 6 Class EA für bis zu 500MHz.
  • Geeignet für 10GBit Ethernet.
  • Designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen.
  • Zentralplatte mit integriertem Staubschutzklappen.
  • Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metall-Gehäuse.
  • Sichtfenster mit Beschriftungseinlage.
  • 360°-Schirmkontaktierung.
  • Geschirmte 2 x RJ45 Buchsen, 8P8C.
  • Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B.
  • Abdeckrahmen 80x80mm inkl. Zentralplatte 50x50mm gem. DIN 49075.
  • Vertikale Kabeleinführung.
  • Farbe reinweiß RAL 9010.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Kabeltyp
CAT 6a
Stecker
RJ45
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIGITUS
DN-LSA-PT
ab € 2,55*
Sonstiges
DIGITUS
DN-9008
ab € 7,68*
Sonstiges
DIGITUS
DN-91624S-A
ab € 57,72*
Sonstiges
Conrad Electronic
1419830
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.