Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt
Digitus CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt
Digitus CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt
Digitus CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt
Digitus CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt
Digitus CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt
Digitus CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-9526928
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91624S-EA
EAN/GTIN:
     4016032288428
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 1he 24port
patchpanel 24 port
patchpanel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Robustes Patch Panel mit stabilem Metallgehäuse
- Komplette Abschirmung von Gehäuse und Schirmkontaktierung
- Kabelinstallation über LSA-Leisten
- Zentraler Erdungsanschluss
- Spannungsfestigkeit bis 1500 VDC (Kontakt / Masse)
- Metall beschichtete (elektrisch leitende) Kabelfixierung zur Erdung des Kabelschirms

Das DIGITUS® "DN-91624S-EA" CAT 6A Patch Panel ist erhältlich in der 24-Port Version und stellt mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl ein robustes Patch Panel für die 19" Schrankmontage dar. Es entspricht dem 802.3at PoE+ und dem 802.3af PoE Standard und ist mit Staubschutzklappen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Paketgewicht
1812.5 g
Verpackungsvolumen
6944 cm³
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anzahl Anschlüsse
24
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85371098
VK Zolltarifcode
85369010
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.5 mm
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 2,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94014
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.