Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher VAC 385 Vakuumierer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher VAC 385 Vakuumierer Edelstahl
Rommelsbacher VAC 385 Vakuumierer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94480220
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     VAC 385
EAN/GTIN:
     4001797829207
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Dieser leistungsstarke Vakuumierer überzeugt in jedem Haushalt! Mit dem komfortablen Handgriff lässt sich das kompakte Gerät ohne Kraftaufwand bequem mit einer Hand einfach öffnen und sicher schließen. Das integrierte Rollenfach mit Schneidevorrichtung hält die benötigte Folienrolle stets einsatzbereit. Die leistungsstarke Pumpe sorgt für einen Unterdruck bis zu -0,8 bar in den Vakuumierbeuteln, danach werden diese vollautomatisch mit einer stabilen Naht in nur einem Arbeitsgang versiegelt. Mit der Spezial-Funktion für empfindliche und feuchte Lebensmittel lassen sich diese automatisch und sicher vakuumieren; doch ist auch ein manuelles Absaugen und Versiegeln möglich. Der Vakuumiervorgang kann also ganz individuell an alle Lebensmittel angepasst werden. Auch das Vakuumieren in speziellen Behältern ist möglich, so dass man sogar flüssige und sehr sensible Lebensmittel schonend vakuumverpacken und sehr lange frisch halten kann. Auch Tiefkühlkost lässt sich so vor Gefrierbrand schützen. Dieser robuste Vakuumierer ist für den Langzeitgebrauch geeignet, daher ist er perfekt für Angler, für Jäger und für den semiprofessionellen Einsatz in der Kleingastronomie. Durch Vakuumieren wird die Haltbarkeit von Lebensmitteln um ein Vielfaches verlängert – darum sollte der VAC 385 in keinem Haushalt fehlen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Maximale Arbeitsbreite
30 mm
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Leistung
120 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.