Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly DIMMER2 Dimmer Eingebaut Intelligenter dimmer Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly DIMMER2 Dimmer Eingebaut Intelligenter dimmer Grün
Shelly DIMMER2 Dimmer Eingebaut Intelligenter dimmer Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94027737
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY DIMMER2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung übertragen
1 mW
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Technische Details
Helligkeitseinstellung
Ja
Dimmbar
Ja
Dimmer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
36 mm
Leistungen
Typ
Intelligenter dimmer
LED-Lampenleistung (max.)
200 W
Halogen-Lampenleistung (max.)
220 W
Netzstandard
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
50 m
Design
Bauart
Eingebaut
Steuerung
Kabellos
Produktfarbe
Grün
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen, LED
Fernbedienung
Ja
Funkfrequenz
2400 - 2500 MHz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Mobile App-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shelly
SHELLY BYPASS
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.