Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SCD-120SI Tragbares Stereosystem Digital 12 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco SCD-120SI Tragbares Stereosystem Digital 12 W Schwarz, Silber
Lenco SCD-120SI Tragbares Stereosystem Digital 12 W Schwarz, Silber
Lenco SCD-120SI Tragbares Stereosystem Digital 12 W Schwarz, Silber
Lenco SCD-120SI Tragbares Stereosystem Digital 12 W Schwarz, Silber
Lenco SCD-120SI Tragbares Stereosystem Digital 12 W Schwarz, Silber
Lenco SCD-120SI Tragbares Stereosystem Digital 12 W Schwarz, Silber
Lenco SCD-120SI Tragbares Stereosystem Digital 12 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89300904
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SCD-120SI
EAN/GTIN:
     8711902065494
Suchbegriffe:
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
Digitalradio
Die Lenco SCD-120SI ist eine tragbare XXL-Boombox mit allen modernen Wiedergabe-Funktionen. Sie verfügt über FM PLL Radio-Empfang, so dass Sie den Tag immer mit Ihrem Lieblingsradiosender starten können. Es ist möglich diesen als einen von vier voreingestellten Sendern zu speichern, damit Sie ihn mit nur einem Knopfdruck anhören können. Darüber hinaus verfügt diese Boombox über einen MP3/CD-Player und ein Kassettendeck. Dank der Recording-Funktion können Sie sogar direkt auf Kassetten aufnehmen. Über den USB-Anschluss und die Bluetooth 5.0-Verbindung können Sie ganz einfach Ihre eigenen Playlists anhören. Ganz unabhängig davon, wie Sie Ihre Lieblingsmusik hören möchten, dank der hohen Leistung von 2 x 6 W RMS werden Sie immer einen kraftvollen Sound genießen. Sie können die Musik auch über den Kopfhöreranschluss hören. Da dieser tragbare Radiorekorder nicht nur mit Strom, sondern auch mit Batterien betrieben werden kann, können Sie ihn problemlos überallhin mitnehmen und, dank der mitgelieferten Fernbedienung, ganz leicht aus der Ferne steuern.
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD-R, CD-RW
Wiedergabemodi
Ordner, Programm, Wiederholung
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kassette
Kassettendeck
Ja
Audio
Equalizer
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
C, CR2025
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
422 mm
Verpackungstiefe
266 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
2160 g
Radio
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Lautsprecher
RMS-Leistung
12 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.