Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Sirius 160 65 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro Sirius 160 65 W
Walimex pro Sirius 160 65 W
Walimex pro Sirius 160 65 W
Walimex pro Sirius 160 65 W
Walimex pro Sirius 160 65 W
Walimex pro Sirius 160 65 W
Walimex pro Sirius 160 65 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89300705
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20892
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
13 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
75 mm
Gewicht
2000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
282 mm
Verpackungstiefe
374 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
2619 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Dimmbar
Ja
Lampen
Gesamtleistung
65 W
Anzahl an Lampen
160 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Anzahl der Leuchtmittel (Tageslicht)
80 Glühbirne(n)
Anzahl der Leuchtmittel (Bi-Color)
80 Glühbirne(n)
Lampenleistung
65 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Lichtleistung
6000 lm
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbtemperatur (min.)
3200 K
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Strahlungswinkel
120 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.