Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 21HDG-180 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 21HDG-180 Zange Diagonale Zange
Bahco 21HDG-180 Zange Diagonale Zange
Bahco 21HDG-180 Zange Diagonale Zange
Bahco 21HDG-180 Zange Diagonale Zange
Bahco 21HDG-180 Zange Diagonale Zange
Bahco 21HDG-180 Zange Diagonale Zange
Bahco 21HDG-180 Zange Diagonale Zange
Bahco 21HDG-180 Zange Diagonale Zange
Bahco 21HDG-180 Zange Diagonale Zange
Bahco 21HDG-180 Zange Diagonale Zange
Bahco 21HDG-180 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80261386
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     21HDG-180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Klemmbacke Weite
25 mm
Klemmbacke Länge
19.8 mm
Klemmbacke Dicke
10 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
2.8 mm
Chemikalienbeständig
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
210 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2979 D-180
ab € 24,97*
Zubehör
Bahco
3736S/6
ab € 25,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.