Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUKEY CB-C71 laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUKEY CB-C71 laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz
AUKEY CB-C71 laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz
AUKEY CB-C71 laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz
AUKEY CB-C71 laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz
AUKEY CB-C71 laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz
AUKEY CB-C71 laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz
AUKEY CB-C71 laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz
AUKEY CB-C71 laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz
AUKEY CB-C71 laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79804891
Hersteller:
     AUKEY
Herst.-Nr.:
     CB-C71
EAN/GTIN:
     608119197163
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
109 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
3
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energie
Netzteiltyp
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.15 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.