Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL NPOS - to be sold with Server only - 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Hard Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL NPOS - to be sold with Server only - 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Hard Drive
DELL NPOS - to be sold with Server only - 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Hard Drive
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79450619
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-BJRV
EAN/GTIN:
     5397184456774
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 1TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 7200 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
600 MB/s
Kompatible Produkte
PowerEdge R430 PowerEdge T130 PowerEdge T330 PowerEdge R230 PowerEdge T30 PowerEdge T440 PowerEdge R240
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.