Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 420705 Eiswürfelbehälter Eisbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tescoma 420705 Eiswürfelbehälter Eisbeutel
Tescoma 420705 Eiswürfelbehälter Eisbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79349823
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     420705
EAN/GTIN:
     8595028472899
Suchbegriffe:
Eisbeutel
Eiskugel-Beutel
Eiskugelbeutel
Eiswürfel-Beutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
395 mm
Merkmale
Anzahl Teile
28 Stück(e)
Form
Quadratisch
Typ
Eisbeutel
Produktfarbe
Transparent
Einwegartikel
Ja
Weitere Suchbegriffe: Eiswürfelbeutel, eiskugelbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 0,01008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.