| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-79305899 Herst.-Nr.: 00100644 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert. Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY Weitere Informationen: Energie | Betriebsspannung (max) | 500 V | | Betriebsspannung (min) | 300 V | | Durchschlagspannung | 4000 V | Merkmale | Produkttyp | Niederspannungskabel | | Produktfarbe | Grau | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Isolationsmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Cooper | | Anzahl der Kabeladern | 3 | | Leiterquerschnitt | 1.5 mm² | | Kupferindex | 43.2 kg/km | | Feuerbeständig | Ja | | Zertifizierung | ETIM 5.0, ETIM 6.0, VDE 0293-308, VDE 0295, IEC 60228, IEC 60332-1-2, EN 50525-2-51 | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 6.7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |