Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom STU-540-CH2 Grafiktablett Schwarz 2540 lpi 108 x 65 mm USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom STU-540-CH2 Grafiktablett Schwarz 2540 lpi 108 x 65 mm USB
Wacom STU-540-CH2 Grafiktablett Schwarz 2540 lpi 108 x 65 mm USB
Wacom STU-540-CH2 Grafiktablett Schwarz 2540 lpi 108 x 65 mm USB
Wacom STU-540-CH2 Grafiktablett Schwarz 2540 lpi 108 x 65 mm USB
Wacom STU-540-CH2 Grafiktablett Schwarz 2540 lpi 108 x 65 mm USB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77970731
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     STU-540-CH2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Weitere Informationen:
Stift
Feder enthalten
Ja
Kabelloser Stift
Ja
Batteriefreier Stift
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
3 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Tablet
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Auflösung
2540 lpi
Arbeitsbereich
108 x 65 mm
Geräteschnittstelle
USB
Maximale Lesehöhe
0.5 mm
Tablet input typ
Stift
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
157 mm
Tablet-Gewicht
275 g
Bildschirm
Display
LCD
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,16*
€ 290,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,98*
€ 286,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,77*
€ 275,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.