Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama BRS3 Kamera-Fernbedienung Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama BRS3 Kamera-Fernbedienung Bluetooth
Hama BRS3 Kamera-Fernbedienung Bluetooth
Hama BRS3 Kamera-Fernbedienung Bluetooth
Hama BRS3 Kamera-Fernbedienung Bluetooth
Hama BRS3 Kamera-Fernbedienung Bluetooth
Hama BRS3 Kamera-Fernbedienung Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77946442
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004639
EAN/GTIN:
     4007249046390
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser hama
Jetzt wird das Selfie revolutioniert: Mit dem Bluetooth-Fernauslöser gelingen Ihnen ungewöhnliche und actionreiche Selfieperspektiven in scharf - keine verwackelten Selfie-Arm-Bilder mehr. Egal wo, Sie werden präzise Selfies schießen, weil Sie den kompakten Auslöser immer dabei haben.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterietyp (Empfänger)
CR2032
Merkmale
Schnittstelle
Bluetooth
Geeignet für Smartphone
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
4.0
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android,iOS
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,76*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,12*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,12*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,37*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 96,75*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,25*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,30*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,36*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,77*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 53,83*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,77*
Ähnlich
Hama
00004657
ab € 25,77*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 54,00*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,65*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.