| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-76921549 Herst.-Nr.: 117000 EAN/GTIN: 4021103170007 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips, Pozidriv, Torx | | Anzahl der Schraubendreher | 13 | | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | | Griffisolierung | Ja | | Schaftisolierung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, vde-schraubendreher ph 1x80, vde-schraubendreher (torx®), cimco werkzeugsatz |
| | |
| |