Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 00 000 5113 Kabelverschraubung Schwarz, Edelstahl Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 00 000 5113 Kabelverschraubung Schwarz, Edelstahl Metall
Harting 09 00 000 5113 Kabelverschraubung Schwarz, Edelstahl Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76874549
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 00 000 5113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
harting kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, mit einfachem Dichtring, Pg 11, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 18
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Metall
Verbindender thread type
PG11
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
ELV
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.18 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.