Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek MPTSP1 Prüfsonde Messleitung, Sonde & Clip-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek MPTSP1 Prüfsonde Messleitung, Sonde & Clip-Set
Ideal-tek MPTSP1 Prüfsonde Messleitung, Sonde & Clip-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331339
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPTSP1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Platinenbesteck
messkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155 mm
Breite
6 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
24 g
Merkmale
Produkttyp
Messleitung, Sonde & Clip-Set
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
K4MPTSP
ab € 9,59*
Zubehör
Idealtek
K6MPTSP
ab € 12,57*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,76*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 2,76*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,76*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 2,75*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.