Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amprobe TR300 Drinnen/Draußen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Elektronisches Umgebungsthermometer Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amprobe TR300 Drinnen/Draußen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Elektronisches Umgebungsthermometer Kabelgebunden
Amprobe TR300 Drinnen/Draußen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Elektronisches Umgebungsthermometer Kabelgebunden
Amprobe TR300 Drinnen/Draußen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Elektronisches Umgebungsthermometer Kabelgebunden
Amprobe TR300 Drinnen/Draußen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Elektronisches Umgebungsthermometer Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331238
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3311844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Technische Details
Zweck
Drinnen/Draußen
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Temperaturmessbereich
-20 - 70 °C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Anzahl Anschlüsse
1
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 100 %
Genauigkeit
1.2 °C
Präzision
5 %
Temperaturmesseinheit
F, °C
Datenspeicherung (Punkte)
16000
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
282 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,03*
€ 288,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,24*
€ 282,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.