Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-H6000V-216B1 180 x 180 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-H6000V-216B1 180 x 180 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-H6000V-216B1 180 x 180 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-H6000V-216B1 180 x 180 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-H6000V-216B1 180 x 180 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-H6000V-216B1 180 x 180 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73359968
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CG62216B1
EAN/GTIN:
     8715946676111
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
382 mm
Verpackungshöhe
293 mm
Paketgewicht
5500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
4400 g
Systemanforderung
vorinstallierte Software
Server Direct Print, ePOS Display, ePOS-Print
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 1.1, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckspalten
40 Punkte/Zeile
Druckgeschwindigkeit
5.7 lps
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
350 mm/sek
Zeichentabelle
ANK
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
Schreibkopf Lebensdauer
200000000 Millionen Zeichen
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Energie
Energiequelle
USB
DC-Ausgangsspannung
24 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
3 Millionen Schnitte
Lebensdauer des Druckkopfes
200 km
Ursprungsland
China
Bandlebensdauer
4000000 Millionen Zeichen
Zertifizierung
CE, EN55024, EN55032 A, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11, 2014/30 / US
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,51*
€ 800,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,32*
€ 786,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,58*
€ 763,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,15*
€ 746,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,16*
€ 709,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C43S015371
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.