Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 653-E Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3M 653-E Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
3M 653-E Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1682-111671510
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     653-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
51 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
12
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
115
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 8,94*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,95*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,67*
€ 9,24*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,04*
€ 9,44*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,12*
€ 10,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
1 Packung enthält 12 Block (ab € 0,4725* pro Block)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.