Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 30/1 Ap L 30 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1380 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 30/1 Ap L 30 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 30/1 Ap L 30 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 30/1 Ap L 30 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71369459
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.148-221.0
EAN/GTIN:
     4054278048192
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Unser NT 30/1 Ap L ist ein kompakter, hochwertiger Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit halbautomatischer Filterabreinigung. Der Sauger eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, wie die Fahrzeuginnenreinigung, die Beseitigung von Grobschmutz und Flüssigkeiten oder auch zum Absaugen von Maschinen und Anlagen. Dabei beeindruckt er mit einer extrem guten Saugleistung und hocheffizienten Filterabreinigung, die im Zusammenspiel sogar die Beseitigung mittlerer Mengen Feinstaub erlauben, selbst wenn ohne Filtertüte gearbeitet wird. Sehr einfach über einen zentralen Drehschalter bedienbar, überzeugt das Gerät darüber hinaus mit seinem geringen Gewicht und einer durchdachten Aufbewahrung für das komplett neu entwickelte Zubehör – bis hin zu einem flach designten Kopf, der über zusätzliche Verzurrmöglichkeiten verfügt und das Abstellen bzw. Befestigen eines Werkzeugkoffers ermöglicht.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1380 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
7.5 m
Kabelaufwicklung
Ja
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
30 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Schlauchlänge
2.5 m
Schlauchdurchmesser
35 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Leistungen
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden
Geräuschpegel
70 dB
Entfernbarer Filter
Ja
Vakuum
25.4 kPa
Luftstrom
74 l/s
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
525 mm
Höhe
560 mm
Gewicht
11800 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,99*
€ 384,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,85*
€ 384,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,21*
€ 363,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,78*
€ 348,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.889-154.0
ab € 22,78*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 43,45*
Zubehör
Kärcher
6.903-862.0
ab € 8,85*
Zubehör
Kärcher
6.906-108.0
ab € 16,00*
Zubehör
Kärcher
6.907-662.0
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.