Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midea Silent Cool 26 Pro Tragbare Klimaanlage 57 dB 1000 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midea Silent Cool 26 Pro Tragbare Klimaanlage 57 dB 1000 W Weiß
Midea Silent Cool 26 Pro Tragbare Klimaanlage 57 dB 1000 W Weiß
Midea Silent Cool 26 Pro Tragbare Klimaanlage 57 dB 1000 W Weiß
Midea Silent Cool 26 Pro Tragbare Klimaanlage 57 dB 1000 W Weiß
Midea Silent Cool 26 Pro Tragbare Klimaanlage 57 dB 1000 W Weiß
Midea Silent Cool 26 Pro Tragbare Klimaanlage 57 dB 1000 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71291917
Hersteller:
     Midea
Herst.-Nr.:
     10000637
EAN/GTIN:
     4048164102938
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
comfee mobiles klimagerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
780 mm
Gewicht
31100 g
Verpackungsbreite
535 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
36200 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Ventilierend
Kühlleistung (max)
9000 BTU/h
Kühlleistung in Watt (max)
2640 W
Kühlung Energieeffizienz
2,6
Geräuschpegel
57 dB
Komfort-Schlafmodus
Ja
Deshumidifizierende Kapazität
2.6 l/h
Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit)
340 m³/h
Luftstrom (hohe Geschwindigkeit)
425 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Kältemittelart
R290
Timer
Ja
Kühltemperaturreichweite
17 - 35 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung)
1 kWh
Anschlusswert
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
4.35 A
Energieverbrauch (Kühlung)
1160 W
Strom (Kühlung)
20 A
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,87*
€ 532,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,87*
€ 531,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,39*
€ 507,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,29*
€ 484,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,24*
€ 438,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.