| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-70732583 Herst.-Nr.: 111865 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 175 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Präzisions-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Schlitz | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | | Klingenbreite | 2.5 mm | | Rollendicke | 0.4 mm | | Klingenlänge | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher 2,5x0,4x75, schlitz-schraubendreher 2.5 mm, schlitz-schraubendreher |
| | |
| |