Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle 00210-14410 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahle 00210-14410 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz
Dahle 00210-14410 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz
Dahle 00210-14410 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz
Dahle 00210-14410 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz
Dahle 00210-14410 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz
Dahle 00210-14410 Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70271933
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00210-14410
EAN/GTIN:
     4009729066317
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Elektrische Bleistiftspitzmaschine mit 230 V Netzanschluss

- Transparenter Auffangbehälter mit einem großen Späne-Auffangvolumen
- Hochwertiger Stahlfräser für professionelle Ergebnisse
- Saugnäpfe an der Unterseite für sicheren Stand
- Einstellbare Spitzenform
- Stabiles Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Typ
Elektrischer Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Stiftdurchmesser (max.)
11 mm
Stiftdurchmesser (min.)
8 mm
Einstellbare Form der Spitze
Ja
Automatischer Schneidstopp
Ja
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.