Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ1 Boardmarker sortiert 10St


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Legamaster TZ1 Boardmarker sortiert 10St
Legamaster TZ1 Boardmarker sortiert 10St
Legamaster TZ1 Boardmarker sortiert 10St
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-154053899
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-110099
EAN/GTIN:
     8713797025669
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Braun, Grün, Navy, Orange, Pink, Rot, Violett, Gelb
Produktfarbe
Weiß
Abnehmbare Spitzen
Ja
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Geruchsarm
Ja
Schnell trocknend
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
152 g
Verpackungsvolumen
315 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
134 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
44
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 13,66*
€ 19,56*
11 Tage
1914
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 13,67*
€ 19,57*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 15,16*
€ 21,52*
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 14,62*
€ 21,52*
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 15,07*
€ 22,01*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,56*
€ 23,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,94*
€ 22,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,09*
€ 21,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,88*
€ 21,28
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,58*
€ 19,73
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,66*
€ 16,26
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.