Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Acer Chromebox CXI3 1,8 GHz Intel® Celeron® 3867U Schwarz Mini PC Mini-PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1817-107717
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.Z11EG.001
EAN/GTIN:
     4710180114652
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
148.5 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
40 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusetyp
Mini PC
Unterstützung von Positionierung
Horizontal/Vertical
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports
5
USB 3.0 (3.1 1, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ C
1
Anzahl HDMI Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Energie
Stromversorgung
65 W
Leistung
Produkttyp
Mini-PC
Speichermedien
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
32 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
SD
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell
Intel® HD Graphics 610
Software
Vorinstalliertes Betriebssystem
Chrom OS
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
3867U
Anzahl Prozessorkerne
2
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor-Threads
2
Zertifikate
RoHS-Kompatibel
Ja
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Controllermodell
Intel Dual Band Wireless-AC 7265
Bluetooth
Ja
Speicher
RAM-Speicher
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
16 GB
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
pro Stück
€ 4,50*
ab € 200,45*
€ 201,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 200,69*
€ 201,75*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 216,62*
€ 217,76*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 216,62*
€ 217,76*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 216,84*
€ 217,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,95*
€ 239,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WSDAP.A17
ab € 20,45*
Zubehör
Acer
SV.WSDAP.A19
ab € 31,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.