Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karl Krüger Leipzig Bräter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karl Krüger Leipzig Bräter Aluminium
Karl Krüger Leipzig Bräter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66923591
Hersteller:
     Karl Krüger
Herst.-Nr.:
     23040
EAN/GTIN:
     4006776053956
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Beschreibung

Der Multibräter der Serie Leipzig mit langlebiger Antihaftbeschichtung:
- gleichmäßige Wärmeleitung
- Antihaftbeschichtung CK2 der Firma Weilburger
- mit Grilldeckel
- geeignet für alle Herdarten, außer für Induktions- Kochfelder
- Maße: Durchmesser 38 cm, Höhe 12 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Deckel enthalten
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Höhe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.