Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karl Krüger 22133P Bräter 5,5 l Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karl Krüger 22133P Bräter 5,5 l Aluminium
Karl Krüger 22133P Bräter 5,5 l Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66923327
Hersteller:
     Karl Krüger
Herst.-Nr.:
     22133P
EAN/GTIN:
     4006776066079
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Beschreibung

Aluguss-Universalbräter mit Glasdeckel und Aromaknopf:
- backofenfest und temperaturbeständig
- hochwertigeGreblon CK2 Keramikversiegelung der Fa. Weilburger
- hohe Abriebbeständigkeit und Härte
- Kratzfestigkeit
- leicht zu reinigende Oberfläche
- eignet sich bestens zum Braten, Schmoren und Zubereiten von Aufläufen
- mit Aromaknopf zum Verfeinern mit flüssigem Würzmittel oder Wein bzw. Brühe
- Glasdeckel bis 200 Grad hitzebestänig
- geeignet für alle Herdarten, auch für Induktions- Kochfelder
- Volumen ca. 5,5 Liter
- Maße: 34,5 x 24 x 9 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
5.5 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Deckel enthalten
Ja
Beschichtungsmaterial
Keramik
Hitzebeständig bis zu
200 °C
Deckelmaterial
Glas
Feuerfest
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kratzfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.