| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-65211767 Herst.-Nr.: ADP-C65W-EU EAN/GTIN: 5056006164067 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Laptop | | Netzteiltyp | Drinnen | | Eingangsspannung | 100-240 V | | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Ausgangsleistung | 65 W | | Ausgangsspannung | 19 V | | Starkstromtyp | AC-an-DC | | Markenkompatibilität | DELL | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | AC, USB Typ-C | Design | Produktfarbe | Schwarz | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil notebook 65 w, netzteil notebook |
| | |
| |