Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab DVI Y-Kabel, DVI-D 24+1 > 2x DVI-D, 0,2m, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M-Cab DVI Y-Kabel, DVI-D 24+1 > 2x DVI-D, 0,2m, schwarz
M-Cab DVI Y-Kabel, DVI-D 24+1 > 2x DVI-D, 0,2m, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-6414283
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7002017
EAN/GTIN:
     4260134933551
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
DVI
Stecker
DVI-D
Merkmale
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.2 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.