Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten VA 303 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten VA 303 E
WOLF-Garten VA 303 E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62296699
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     4009269306218
EAN/GTIN:
     4009269306218
Suchbegriffe:
Elektro-Rasenlüfter
Elektro-Vertikutierer
Elektrorasenlüfter
Elektrovertikutierer
Rasenexperten empfehlen, das Grün etwa zwei Mal jährlich gründlich von Rasenfilz zu befreien, um eine dauerhaft ausreichende Belüftung der Pflanzen sicherzustellen. Nur so kann der Rasen gesund, dicht und sattgrün wachsen. Dieser wendige, multifunktionale Elektro-Vertikutierer erleichtert die Arbeit ungemein. Das 3in1-Gerät ist mit einem Moosrechen zum Lüften, Vertikutierer und Fangsack (35l) ausgestattet, wobei der Wechsel zwischen Lüfter und Vertikutierer mühelos ohne Werkzeug möglich ist. Die Messer der rotierenden Walze schneiden den Boden oberflächlich ein und lösen Moos, Unkraut und Verfilzungen sorgfältig aus dem Rasen. Dabei ist die Einschnitttiefe je nach Bedarf 5-fach verstellbar. Das gelöste Material wird entweder direkt im Fangkorb gesammelt oder später mit einem Rechen von der Oberfläche entfernt. Für den nötigen Bedienkomfort sorgt der Bügelgriff mit Softgrip, der sich zur Aufbewahrung platzsparend einklappen lässt. Kompatibel zu diesem Modell sind: - Ersatzfedern WAS3001 AN: 196-107-650 zum Rasenlüften - Vertikutiermesser WBS3001, AN: 196-101-650
Weitere Informationen:
Merkmale
Leistung
1300 W
Arbeitsbreite
300 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Sammelbox Kapazität
35 l
Einstellbare Arbeitstiefe
Ja
Anzahl der Arbeitstiefeneinstellungen
5
Produktfarbe
Rot, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.